中間コック

中間コック - カクダイ中間コック - カクダイ中間コック - カクダイ中間コック - カクダイ
(5件のレビュー)
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443788536541-1313
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
443788626542-1313
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378853
2023-10-16
用途: 水道工事
その他業種

機能がシンプルなので長持ちすることを期待しております。

対象商品 : 44378853
2023-02-19
用途: 流し台下の節水栓代わりに(DIY)
自動車・二輪車・自転車関連業

家族から水栓が強すぎるのでもう少し水流を抑えられないかと相談され、混合水栓の2箇所に接続して使用しています。
本来の使用用途ではなく、しかもコック位置が中間なので内部の劣化が発生しやすく推奨される用途ではありませんが、安価で安定して調整できています。
おまけに水栓交換時は作業が楽になりました。

対象商品 : 44378853
2020-08-18
用途: 水道配管
自動車・二輪車・自転車関連業

G1/2パッキン接続なのでメネジ側がユニバーサルナットだと使いやすい.
サンエイの片ナットベンリーカンチーズと組み合わせての利用だと,
本製品のメネジが深いのか?サンエイの製品のオネジが短いのか不明だが,
標準のパッキン1枚では組付けが出できない

1が参考にしています
対象商品 : 44378853
2018-07-12
用途: 洗面化粧台から洗濯機用に分岐した配管の止水栓に使用
製造業

洗面化粧台下のスペースが狭く、小さいレバーの止水栓を探しており本品を採用した。
レバーは少し固く感じるが基本的には開けっぱなしなので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44378853
2016-03-25
用途: 給湯用止水栓
田中屋

パッキンを付属させたら更に良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品はねじ径が13mmなのでしょうか?
回答:
JIS規格の呼びが13ですが、
実際のネジ径は下記となります。
ネジ径 オス20.955㎜
メス 18.631㎜です。
宜しくお願い致します。
対象商品:
44378853
2012-12-29

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする