カクダイ
アングル型ボールバルブ 片ナットつき
両方向通水可能
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379072
650-410-13
13
-
G1/2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44379081
650-410-20
20
3/4
G3/4
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44379097
650-411-13
13
-
G3/4
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材