カクダイ
ボールバルブ(フルボア)
両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
内容量
1個
注意
※気体、不凍液には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379124
650-005-13
13
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44379133
650-005-13R
-
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材