カクダイ
ステンレスボールバルブ
両方向通水可能
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379167
650-090-13
13
-
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
44379176
650-090-20
20
3/4
¥
10,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材