曜日別特売

耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

耐熱ボールバルブ(片ナットつき) - カクダイ耐熱ボールバルブ(片ナットつき) - カクダイ耐熱ボールバルブ(片ナットつき) - カクダイ

両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き

用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A
寸法B
使用温度範囲(℃)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379246650-630-1313-G1/2G1/2100上水道水・不凍液
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
44379255650-630-2020-G3/4G3/4100上水道水・不凍液
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
53006504650-133-13131/2Rc1/2G1/2100(上水道水)-
4,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
53006513650-133-20203/4Rc3/4G3/4100(上水道水)-
5,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする