カクダイ
ステンレスボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SUS304
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
口径タイプ
レデューストボア
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379264
651-051-13
13
1/2
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
44379273
651-051-20
20
3/4
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
44379282
651-051-25
25
1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材