曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイ
(2件のレビュー)
材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379291651-001-1313-水・油・エアー
5,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
44379307651-001-20203/4水・油・エアー
6,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
44379316651-001-25251水・油・エアー
8,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
44379325651-001-3030-水・油・エアー
13,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
44379334651-001-40401-1/2水・油・エアー
16,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
44379343651-001-50502水・油・エアー
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
53006538651-001-10(3/8)103/8-
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44379291
2018-04-02
用途: 自分が使用しない。
卸売・小売業

自分が使用してないので申し訳ありませんがわかりません。

対象商品 : 44379316
2015-01-18
用途: ハウスの給水バルブとして使用
農・林・水産業

フルボアタイプではなかったがこちらの方が厚みがあるので屋外のバルブとしてよいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする