カクダイ
ボールバルブ(フルボア)
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379352
651-002-13
13
1/2
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
44379361
651-002-20
20
3/4
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
44379377
651-002-25
25
1
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
44379386
651-002-30
30
1 1/4
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
44379395
651-002-40
40
1-1/2
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
44379404
651-002-50
50
2
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53006547
651-002-6(1/4)
6
1/4
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
53006556
651-002-10(3/8)
10
3/8
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材