カクダイ
ボールバルブ(ワンタッチ)
両方向通水可能
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379736
656-001-13A
13
-
上水道水
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
44379745
656-001-16B
20
3/4
上水道水
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
53006215
656-001-16A
16
-
-
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材