カクダイ
ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき
ノンアスベストパッキン付き
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法A(mm)
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379754
656-005-13A
13
13
G1/2
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
44379763
656-005-13B
13
13
G3/4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
44379772
656-005-16B
16
16(PN15)
G3/4
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
44379781
656-006-16B
16
16(PB)
G3/4
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材