曜日別特売

ゲートバルブ

ゲートバルブ - カクダイゲートバルブ - カクダイゲートバルブ - カクダイ
(1件のレビュー)
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379797654-001-13131/2
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44379806654-001-20203/4
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44379815654-001-25251
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44379824654-001-30301-1/4
7,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
44379833654-001-40401-1/2
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
44379842654-001-50502
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
44379851654-001-65652-1/2
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
44379867654-001-75753
41,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
44379876654-001-1001004
66,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44379797
2016-07-28
用途: 水撒き水栓
有限会社小林電気工事店建設業・工事業

以前使用していたものが、壊れてその交換で求めました、水漏れも完全に止まり完璧になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする