カクダイ
バルソレスゲートバルブ
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
1~45
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379885
654-031-13
13
-
119
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
44379894
654-031-20
20
3/4
144
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
44379903
654-041-13
13
-
108
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
44379912
654-041-20
20
3/4
134
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材