曜日別特売

ニードルバルブ

ニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイニードルバルブ - カクダイ
(10件のレビュー)
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44380463651-931-10103/8RcRc3/8Rc3/8
1,300
899
989(税込)
当日出荷
44380472651-931-361/8RcRc1/8Rc1/8
1,050
749
824(税込)
当日出荷
44380481651-931-681/4RcRc1/4Rc1/4
1,170
889
978(税込)
当日出荷
44380497651-932-10103/8Rc×RR3/8Rc3/8
1,300
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
44380506651-932-361/8Rc×RR1/8Rc1/8
1,050
749
824(税込)
当日出荷
44380515651-932-681/4Rc×RR1/4Rc1/4
1,170
889
978(税込)
当日出荷
44380524651-933-10103/8RR3/8R3/8
1,300
899
989(税込)
当日出荷
44380533651-933-361/8RR1/8R1/8
1,170
889
978(税込)
3日以内出荷
44380542651-933-681/4RR1/4R1/4
1,170
889
978(税込)
当日出荷
44380551651-94-1/4×8.081/4R×ホース接続R1/48mm
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
44380567651-94-1/4×9.081/4R×ホース接続R1/49mm
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
44380576651-94-1/8×6.061/8R×ホース接続R1/86mm
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
44380585651-94-3/8×10.5103/8R×ホース接続R3/810.5mm
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
44380594651-95-1/4×6.3581/4R×ホース接続R1/46.35mm
1,400
979
1,077(税込)
4日以内出荷
44380603651-95-3/8×10.0103/8R×ホース接続R3/810mm
1,520
999
1,099(税込)
3日以内出荷
44380612651-95-3/8×9.52103/8R×ホース接続R3/89.52mm
1,520
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 噴霧器の流量調整
建設業・工事業

農業用の噴霧ノズルに流量調整用として使っています。
ボールコックだと流量調整が面倒ですが、ニードルバルブだと微調整も容易で
、ボールコックの併用で一定の噴霧量が維持できます。

対象商品 : 44380481
2021-09-27
用途: TIG溶接機に

溶接機側に付けて、スタート時に過剰にガスが流れないようにしています。
ボールバルブですと微調整が難しいですし、エアー用の流量調整バルブは調整範囲が狭いので、こちらが最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 44380481
2021-07-20
用途: 水槽の注水
Piatto飲食業

屋外に置いてある水槽の水の注水に使用しています。
屋外の水槽だと水の蒸発が激しいのか真夏の数日で水が半分ほどに減ってしまいます、そこでこのバルブを使用し1秒に1滴ほどの水を注水し続けています。
直接水道水を入れると魚が死んでしまうので浄水器を接続しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44380472
2021-05-08
用途: 水量の調整

小型・低価格・微調整可能など同様の製品の中で一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 44380497
2020-12-20
用途: 圧力計元弁として使用
製造業

カクダイさんのバルブは、安価なのでよく使用させて頂いています。
品質的・使用感にも全く問題ありません。

対象商品 : 44380506
2018-12-07
用途: ロータリーエバポレーターの減圧調製に使用している。
教育・研究機関

ハンドルも回しやすく、劣化等もなく丈夫で使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 44380472
2018-11-22
用途: エアータービンの回転数調節
サービス業

完全にシャットダウン出来、エアー漏れもないので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44380472
2017-11-21
用途: 試験装置の空気調整用
株式会社M2プランニング製造業

500cc程度の流量調整用に購入しました。安価ですが十分な機能と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする