カクダイ
アングル型ニードルバルブ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
47
接続
R×ホース接続
使用流体
上水道水・油・エアー
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44380707
651-97-1/4×8.0
8
1/4
8
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44380725
651-97-1/8×6.0
6
1/8
6
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44380734
651-97-3/8×10.5
10
3/8
10.5
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44380743
651-98-1/4×6.35
8
1/4
6.35
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44380752
651-98-3/8×10.0
10
3/8
10
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
44380716
651-97-1/4×9.0
8
1/4
9
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材