カクダイ
メタカポリボールバルブ(ワンタッチ)
両方向通水可能
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~80
使用流体
水
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381942
655-313-13
13
1/2
R1/2
メタカポリ呼13用
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44381951
655-316-13
13
1/2
R1/2
メタカポリ呼16用
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44381967
655-413-13
13
1/2
G1/2
メタカポリ呼13用
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材