カクダイ
公団型砲金ザルボ
(1件のレビュー)
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
青銅
六角穴対辺(mm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44386544
6113-35
35
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
44386553
6113-40
40
¥1,920
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
44386562
6113-50
50
¥2,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
44386571
6113-30
30
¥1,560
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
44386587
6113-25
25
¥1,440
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
44386596
6113-20
20
¥1,200
¥
959
¥1,055
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材