曜日別特売

PVCボールバルブ 接着式

PVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイPVCボールバルブ 接着式 - カクダイ
(11件のレビュー)

農水産業などの配管に適しています。

用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※屋内配管には使用しないでください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44415533655-506-1313-
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44415542655-506-1616-
1,770
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44415551655-506-20203/4
2,130
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44415567655-506-25251
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44415576655-506-3030-
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
44415585655-506-40401-1/2
4,100
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
44415594655-506-50502
6,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415567
2024-06-22
用途: 水道の配管
農・林・水産業

コスパが良く、配管作業も簡単でした
また機会があれば注文したいです

2025-01-30
用途: ろ過装置の修理
建設業・工事業

ホームセンターでは入手できないので助かりました。1個から買えるのもいいです。

対象商品 : 44415533
2021-02-15
用途: 畑の潅水用パイプのバブルとして使用
有限会社国際技術コンサルタント建設業・工事業

水道水を畑で使用していますが、今までのバルブは接続がねじ式で塩ビパイプとの接続が煩わしかったのですが、PUVボールバルブは塩ビパイプに直接接続できるので地中からの立ち上がりパイプの接続箇所が少なくなった分地上からの高さが低く抑えれれて大変助かります。
Φ13ミリの塩ビパイプ用バルブも有れば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44415585
2020-10-09
用途: 排水配管工事
有限会社英工業建設業・工事業

金額が安く一流の専門メーカーの物と比較しても問題ありません。

対象商品 : 44415533
2019-11-30
用途: 水道の配管
建設業・工事業

モノタロウ製品を購入しました。
安くて質も良く満足です。

対象商品 : 44415551
2017-05-25
用途: 水配管

もう少し安くてもいい。この値段だったら金属製バルブを買ってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 44415585
2019-05-29
用途: 水配管の水の切り替え
農・林・水産業

去年も購入した使い勝手が良いので サイド購入しました。
使用していると バルブの開け閉めが硬くなってくるので やや満足の満足度にしました。
商品的には良いと思います。

対象商品 : 44415567
2016-08-12
用途: 活魚槽の配管に使用しました
株式会社ステップ建設業・工事業

コストパフォーマンスはOKです。機能的にはなんら問題はありません。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする