減圧弁

減圧弁 - カクダイ減圧弁 - カクダイ減圧弁 - カクダイ
(1件のレビュー)

二次側圧力を減圧し、器具を保護。

材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)内容量1個
注意
※初期設定圧力は0.2MPaです。
※本品は屋外潅水用です。屋内には絶対に設置しないでください
※本品は必ず取外しのできる配管に取付けてください
※冬期には凍結破損の恐れがあるため、取外してください
※流路方向を逆向きに取付けしないでください
※圧力を調整する場合は、必ず本品の二次側に水圧テスターなどを使用し、調整を 行ってください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44415603575-808-20203/4
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
44415612575-808-25251
23,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415612
2015-08-15
用途: ハウス灌水設備に
農・林・水産業

農業用ハウスの灌水設備用に購入。以前使用していたタイプはプラスチック製で使用圧力の調整もやり難く紫外線の影響も考慮しなければならなかったがこの商品は金属製で圧力調整がしやすく、また金属製ゆえ紫外線の影響も受けにくいのが良い。
以前から探していたのだが、なかなか適正な圧力を得る事が出来ず困っていたのがこの商品で解決した。
圧力変動も少なく使いやすかった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする