曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087635176205LLUC4/2AS255215-128
1,310
579
637(税込)
4日以内出荷
087641476206LLUC4/5K3062161199
1,780
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
087863126207LLUC4/2A357217--
1,860
取扱い終了
返品不可
087870646208LLUC4/5C408018--
2,390
取扱い終了
返品不可
486421686208LLUC4/2AS408018--
2,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする