曜日別特売

分割型 100A 電流センサ(CT)

分割型 100A 電流センサ(CT) - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1件のレビュー)
質量(g)約90(中継ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(ただし、氷結および結露なきこと)出力(保護)±7.5Vクランプ素子付き定格電流(A)(1次側)100巻数3000貫通穴径(Φmm)16保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上 (DC500Vメガーにて、貫通穴と出力リード線間)耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)使用周囲湿度35~85%RH(20℃にて 結露なきこと)耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)定格電流(mA)(2次側)33.3誤差±2.0%F.S.耐電圧(V/min)(初期)AV1000 (貫通穴と出力リード線間)脱着回数約100回内容量1個
注意
※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
※AKW8115を除く各種エコパワーメータでは、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用専用CT(AKW4801C)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Cはかならず必要となります。
※AKW8115で計測される場合、専用CTは使用できませんので誤って専用CTをご購入されないように十分ご注意ください。
※AKW8115の電流センサ(CT)には(株)ユー・アール・ディー製(分割形CT CTL-CLシリーズ)を推奨しますので事前に仕様をご確認ください。
※各種専用電流センサ(CT)はエコパワーメータには同梱されていません。
※各種専用電流センサ(CT)にはそれぞれ1m仕様の延長ケーブルを同梱しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44426347AKW4802C
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44426347
2016-05-07
用途: 各分電盤でのブレーカーごとの電力の測定

発注からの入荷が早く満足しています、もとになるエコパワーメーターが一時間ごとの集計なので不満ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする