曜日別特売

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 - KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 - KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44517715KF800TMB一般地
50,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44517724KF800WTMB寒冷地
54,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする