KVK
デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44518345
KM3011T
-
¥
60,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518354
KM3011ZT
寒冷地
¥
63,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください