曜日別特売

埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用)

埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用) - KVK埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用) - KVK
用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用適合場所洗面所使用地区寒冷地JIS規格日本工業規格品シャワー種類引出し式内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44523324KF15N2SL7
52,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44523333KF15NZSL7
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする