KVK
ボールバルブ 首長ハンドル仕様
形状
ストレート
接続
Rc×G
ハンドル形状
首長形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527156
K155L
1/2×1/2
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44527165
K155L-20
3/4×3/4
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材