曜日別特売

逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ)

逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) - KVK逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) - KVK逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) - KVK
仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじナット型×おねじ接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44527506K1521/2×3/4
8,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする