曜日別特売

切替ボール弁 ZK73

切替ボール弁 ZK73 - KVK切替ボール弁 ZK73 - KVK
(4件のレビュー)
用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536091ZK73W26-20×W26-20×1/2B
4,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44536091
2021-11-11
用途: 水道管の分岐
その他業種

三方向の分岐に使用した。価格も安く、品質もよかった。

対象商品 : 44536091
2019-10-17
用途: シャワーと蛇口の切り替え
ライフ Eng

シャワー口はG13(配管用平行ネジ)ですが、蛇口はW26-20(ウィット細目ネジ)になっています。最近の配管はG13,G20で作られていますのでご注意下さい。

対象商品 : 44536091
2019-01-29
用途: 自宅整水器のバイパス水配管に使用しました。
製造業

こんにちは,丁度良かったです・・・大変貴重なカタログを送って戴きまして,本当に有難う御座いました。この場をお借り致ししまして,御礼を申し上げます。レビューに関しましては,先だっても書きましたが,【正確な部品・しっかりとした梱包】お蔭様を持ちまして,取り付け後も順調に使用しております。

対象商品 : 44536091
2017-01-12
用途: 水の分技

洗濯機への分技に使いました。洗濯機用より安くできました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする