曜日別特売

FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 - 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 - 三菱電機

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能

用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
注意
※1.0kW以上の容量を接続される場合は入力電圧100V以上でご使用ください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。
※UPSが過負荷状態の時はバイパス運転となり、バックアップできません。
※フリーUNIX(主要Linuxディストリビューション/FreeBSD)には対応しておりません。
全9種類を絞り込む
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
入力容量
起動形式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44517304FW-S10-0.7K1個約150.7kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
153,200
98,980
108,878(税込)
当日出荷
44517313FW-S10-1.0K1個約181.0kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
176,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
44517322FW-S10-1.5K1個約201.5kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
272,000
189,800
208,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
75780705FW-S10C-1.0K1台約181.0kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
184,800
129,800
142,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75780723FW-S10C-1.5K1台約201.5kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
278,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
75780748FW-S10-2.0K1台約422.0kVA商用起動/バッテリ起動175×430×540(4U)強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
502,000
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
75780766FW-S10-3.0K1台約423.0kVA商用起動/バッテリ起動175×430×540(4U)強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
752,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
75780784FW-S10-5.0K1台約1085.0kVA商用起動/バッテリ起動250×672×600強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
1,372,000
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
75780678FW-S10C-0.7K1台約150.7kVA商用起動155×255×415強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
161,000
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする