曜日別特売

ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M) - ライト精機
(2件のレビュー)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。

材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M内容量1パック(3本)
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44549723M2×0.4M20.415402.5
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44549732M2.6×0.45M2.60.4516442.5
1,920
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
44549741M3×0.5M30.518463.2
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44549757M3×0.6M30.618463.2
1,470
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44549766M3.5×0.6M3.50.618483.2
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44549775M4×0.7M40.720524
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44549784M4×0.75M40.7520524
1,470
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44549793M5×0.8M50.822604.5
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
44549802M5×0.9M50.922604.5
1,560
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44549811M6×1M6124624.5
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44549827M7×1M7126655
2,640
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
44549836M8×1.25M81.2530705
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44549845M9×1.25M91.2530725.5
3,450
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
44549854M10×1.5M101.532755.5
3,450
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
44549863M11×1.5M111.538806
3,800
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
44549872M12×1.75M121.7538826.5
4,260
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
44549881M13×1.75M131.7542887
5,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44549897M14×2M14242888
6,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
44549915M16×2M162459510
8,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
44549924M18×2.5M182.54810011
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
44549933M20×2.5M202.55010512
12,450
8,898
9,788(税込)
当日出荷
44549942M22×2.5M222.55511513
15,450
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
44549951M24×3M2435812015
17,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
44549976M30×3.5M303.56513517
62,250
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44549933
2021-03-04
用途: 少しダレた雌ネジを整形する為。
有限会社佐藤製作所製造業

中タップで切り込み綺麗になり
おねじがスムースに通るようになりました。

対象商品 : 44549811
2021-09-22
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする