曜日別特売

TBF 固定式ブレーカ用端子台

TBF 固定式ブレーカ用端子台 - 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台 - 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台 - 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台 - 日東工業

ブレーカへの直接接続ができます。

取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂内容量1個
注意
※250mm2の電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤをご用命ください。
※Eはアース端子付です。
※アース端子には端子カバーの付属はありませんが必要な場合は別途ご用命ください。
※TBF-403Jに400AFブレーカを接続する場合は、ブレーカの拡張端子バーに直接接続してください。(ジョイントバーは付属されていません。)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
付属品
適合機種
定格適合電線
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148634TBF-062J2PM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE52A・62A22mm2
2,1001,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45148643TBF-062JK2PM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE52C・62C・GE52C・62C22mm2
2,1001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148652TBF-063EJ3P+1EM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE53A・63A・NE53GA/NE58NA・68NA/NT53A・63A/GE52A・53A・62A・63A/GE58NA・68NA22mm2
3,0502,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148661TBF-063EJK3P+1EM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE53C・63C・53M/NK58N・68N/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N/GK58WN・68WN/GK53WN・63WN22mm2
3,0502,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
45148677TBF-063J3PM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE53A・63A・NE53GA/NE58NA・68NA/NT53A・63A/GE52A・53A・62A・63A/GE58NA・68NA22mm2
2,4501,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
45148686TBF-063JK3PM6(なべ小)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE53C・63C・53M/NK58N・68N/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N/GK58WN・68WN/GK53WN・63WN22mm2
2,4501,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148695TBF-152J2PM8(六角ボルト)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE102A・152A・NT102A60mm2(CB形)
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148704TBF-153EJ3P+1EM8(六角ボルト)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE103A・153A/NE103GA・153GA/NE108NA・158NA/NT103A、GE102A・103A/GE152A・153A/GE108NA・158NA/GE103NA・153NA60mm2(CB形)
4,1003,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45148713TBF-153J3PM8(六角ボルト)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE103A・153A/NE103GA・153GA/NE108NA・158NA/NT103A、GE102A・103A/GE152A・153A/GE108NA・158NA/GE103NA・153NA60mm2(CB形)
3,0502,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45148722TBF-153W3PM8(六角ボルト)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE53A・63A・53GA/NE58NA・68NA/NT53A・63A/GE52A・53A・62A・63A/GE58NA・68NA60mm2(CB形)
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148731TBF-253EJ3P+1EM10(スタッド)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、絶縁バリヤNE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA/NT222・223/GE223・253・228NA・258NA/GE223NA150mm2(CB形)
7,3005,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148747TBF-253J3PM10(スタッド)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、絶縁バリヤNE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA/NT222・223/GE223・253・228NA・258NA/GE223NA150mm2(CB形)
5,6504,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148756TBF-253W3PM10(スタッド)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE103A・153A/NE103GA・153GA/NE108NA・158NA/NT103A/GE102A・103A/GE152A・153A/GE108NA・158NA/GE103NA・153NA150mm2(CB形)
6,2504,798
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
45148765TBF-403J3PM12(スタッド)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、絶縁バリヤNE402A・403A・403GA/NE408NA/GE403A・408NA・403NA250mm2(CB形)
11,5008,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148774TBF-403W3PM12(スタッド)取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじNE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA/NT222・223/GE223・253・228NA・258NA・223NA250mm2(CB形)
13,0009,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする