日東工業
TK 協約形端子台
用途
分電盤用の協約サイズの端子台です。
定格絶縁電圧(V)
600
仕様
IECレール取付:可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
材質(基台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45150043
TK53
M5
フェノール樹脂
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45150052
TK103A
M8
ポリアミド樹脂
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください