GX スリム漏電ブレーカ

GX スリム漏電ブレーカ - 日東工業GX スリム漏電ブレーカ - 日東工業GX スリム漏電ブレーカ - 日東工業GX スリム漏電ブレーカ - 日東工業
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182286GX52A2P15AF15
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45182295GX52A2P15AF30
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45182277GX52A2P15AF100
9,100
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45182322GX52A2P20AF15
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45182331GX52A2P20AF30
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45182313GX52A2P20AF100
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45182365GX52A2P30AF15
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
45182374GX52A2P30AF30
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45182356GX52A2P30AF100
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45182304GX52A2P15AF30H
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
45182347GX52A2P20AF30H
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
45182383GX52A2P30AF30H
9,100
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
45182392GX52A2P40AF30
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45182374
2023-10-12
用途: 電圧変更用
電気・ガス・熱供給・水道業

受注した仕事に必要で、どこの材料屋にも無いときに仕事を完了出来ずに困っていましたが、モノタロウさんにあるのを発見し、即注文、即入荷、即取付、無事完了しました。
本当にありがとうございました。

対象商品 : 45182331
2020-09-24
用途: 老健施設の分電盤内工事
藤田海事事務所

注文した商品が思ったより早く届いてたので心配した
工事ロスも無く無事に取替えを完了出来また。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする