曜日別特売

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
材質寸法L(mm)182.5寸法Z(mm)264ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上ボルト数4寸法N(mm)295寸法O(mm)220寸法C1(mm)290寸法C2(mm)365寸法C3(mm)270設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷受け時フォークリフトの準備、荷降ろし協力をお願いいたします。
全92種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
92種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636462E40-714A700×1400×400374ライトベージュ(5Y7/1)
176,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636471E40-714AC700×1400×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
176,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636487E40-716A700×1600×400374ライトベージュ(5Y7/1)
191,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636496E40-716AC700×1600×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
191,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636505E40-718A700×1800×400374ライトベージュ(5Y7/1)
230,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636514E40-718AC700×1800×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
230,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636523E40-719A700×1900×400374ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636532E40-719AC700×1900×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636541E40-720A700×2000×400365ライトベージュ(5Y7/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636557E40-720AC700×2000×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636566E40-721A700×2100×400365ライトベージュ(5Y7/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636575E40-721AC700×2100×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636584E40-723A700×2300×400365ライトベージュ(5Y7/1)
313,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636593E40-723AC700×2300×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
313,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636602E40-814A800×1400×400374ライトベージュ(5Y7/1)
189,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636611E40-814AC800×1400×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
189,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636627E40-816A800×1600×400374ライトベージュ(5Y7/1)
211,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636636E40-816AC800×1600×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
211,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636645E40-818A800×1800×400374ライトベージュ(5Y7/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636654E40-818AC800×1800×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636663E40-819A800×1900×400374ライトベージュ(5Y7/1)
256,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636672E40-819AC800×1900×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
256,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636681E40-820A800×2000×400365ライトベージュ(5Y7/1)
290,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636697E40-820AC800×2000×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
290,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636706E40-821A800×2100×400365ライトベージュ(5Y7/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636715E40-821AC800×2100×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636724E40-823A800×2300×400365ライトベージュ(5Y7/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636733E40-823AC800×2300×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636742E40-914A900×1400×400374ライトベージュ(5Y7/1)
223,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636751E40-914AC900×1400×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
223,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636767E40-916A900×1600×400374ライトベージュ(5Y7/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636776E40-916AC900×1600×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636785E40-918A900×1800×400374ライトベージュ(5Y7/1)
297,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636794E40-918AC900×1800×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636803E40-919A900×1900×400374ライトベージュ(5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636812E40-919AC900×1900×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636821E40-920A900×2000×400365ライトベージュ(5Y7/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636837E40-920AC900×2000×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636846E40-921A900×2100×400365ライトベージュ(5Y7/1)
340,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636855E40-921AC900×2100×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
340,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636864E40-923A900×2300×400365ライトベージュ(5Y7/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636873E40-923AC900×2300×400365クリーム塗装(2.5Y9/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636882E40-1014A1000×1400×400374ライトベージュ(5Y7/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636891E40-1014AC1000×1400×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636907E40-1016A1000×1600×400374ライトベージュ(5Y7/1)
245,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636916E40-1016AC1000×1600×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
245,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636925E40-1018A1000×1800×400374ライトベージュ(5Y7/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636934E40-1018AC1000×1800×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636943E40-1019A1000×1900×400374ライトベージュ(5Y7/1)
313,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44636952E40-1019AC1000×1900×400374クリーム塗装(2.5Y9/1)
313,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする