曜日別特売

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm)

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm) - 日東工業E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
材質設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480内容量1個
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全34種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638386E25-716A-N700×1600×250224ライトベージュ(5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638395E25-716AC-N700×1600×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638404E25-719A-N700×1900×250224ライトベージュ(5Y7/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638413E25-719AC-N700×1900×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638422E25-816A-N800×1600×250224ライトベージュ(5Y7/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638431E25-816AC-N800×1600×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638447E25-819A-N800×1900×250224ライトベージュ(5Y7/1)
172,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638456E25-819AC-N800×1900×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
172,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638465E25-821A-N800×2100×250215ライトベージュ(5Y7/1)
216,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638474E25-821AC-N800×2100×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
216,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638483E25-823A-N800×2300×250215ライトベージュ(5Y7/1)
241,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638492E25-823AC-N800×2300×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
241,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638501E25-1016A-N1000×1600×250224ライトベージュ(5Y7/1)
211,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638517E25-1016AC-N1000×1600×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
211,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638526E25-1019A-N1000×1900×250224ライトベージュ(5Y7/1)
256,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638535E25-1019AC-N1000×1900×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
256,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638544E25-1021A-N1000×2100×250215ライトベージュ(5Y7/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638553E25-1021AC-N1000×2100×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638562E25-1023A-N1000×2300×250215ライトベージュ(5Y7/1)
308,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638571E25-1023AC-N1000×2300×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
308,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638587E25-1216A-N1200×1600×250224ライトベージュ(5Y7/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638596E25-1216AC-N1200×1600×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638605E25-1219A-N1200×1900×250224ライトベージュ(5Y7/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638614E25-1219AC-N1200×1900×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638623E25-1221A-N1200×2100×250215ライトベージュ(5Y7/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638632E25-1221AC-N1200×2100×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
333,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638641E25-1223A-N1200×2300×250215ライトベージュ(5Y7/1)
347,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638657E25-1223AC-N1200×2300×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
347,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638666E25-1419A-N1400×1900×250224ライトベージュ(5Y7/1)
331,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638675E25-1419AC-N1400×1900×250224クリーム塗装(2.5Y9/1)
331,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638684E25-1421A-N1400×2100×250215ライトベージュ(5Y7/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638693E25-1421AC-N1400×2100×250215クリーム塗装(2.5Y9/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638702E25-1619A-N1600×1900×250212ライトベージュ(5Y7/1)
387,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638711E25-1619AC-N1600×1900×250212クリーム塗装(2.5Y9/1)
387,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする