曜日別特売

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ350mm)

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ350mm) - 日東工業E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ350mm) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
材質設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしの際、フォークリフトなど受け入れのための準備、ご協力をお願い致します。
全104種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
104種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638727E35-57A-N500×700×350330ライトベージュ(5Y7/1)
62,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638736E35-57AC-N500×700×350330クリーム塗装(2.5Y9/1)
62,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638745E35-68A-N600×800×350330ライトベージュ(5Y7/1)
82,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638754E35-68AC-N600×800×350330クリーム塗装(2.5Y9/1)
82,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638763E35-79A-N700×900×350330ライトベージュ(5Y7/1)
104,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638772E35-79AC-N700×900×350330クリーム塗装(2.5Y9/1)
104,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638781E35-710A-N700×1000×350324ライトベージュ(5Y7/1)
113,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638797E35-710AC-N700×1000×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
113,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638806E35-712A-N700×1200×350324ライトベージュ(5Y7/1)
125,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638815E35-712AC-N700×1200×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
125,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638824E35-714A-N700×1400×350324ライトベージュ(5Y7/1)
136,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638833E35-714AC-N700×1400×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
136,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638842E35-716A-N700×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
173,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638851E35-716AC-N700×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
173,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638867E35-718A-N700×1800×350324ライトベージュ(5Y7/1)
203,000
138,800
152,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638876E35-718AC-N700×1800×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
203,000
138,800
152,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638885E35-719A-N700×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
218,000
148,800
163,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638894E35-719AC-N700×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
218,000
148,800
163,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638903E35-720A-N700×2000×350315ライトベージュ(5Y7/1)
232,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638912E35-720AC-N700×2000×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
232,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638921E35-721A-N700×2100×350315ライトベージュ(5Y7/1)
265,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638937E35-721AC-N700×2100×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
265,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638946E35-723A-N700×2300×350315ライトベージュ(5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638955E35-723AC-N700×2300×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638964E35-812A-N800×1200×350324ライトベージュ(5Y7/1)
134,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44638973E35-812AC-N800×1200×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
134,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638982E35-814A-N800×1400×350324ライトベージュ(5Y7/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44638991E35-814AC-N800×1400×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639007E35-816A-N800×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
185,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639016E35-816AC-N800×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
185,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639025E35-818A-N800×1800×350324ライトベージュ(5Y7/1)
218,000
148,800
163,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639034E35-818AC-N800×1800×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
218,000
148,800
163,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639043E35-819A-N800×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639052E35-819AC-N800×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639061E35-820A-N800×2000×350315ライトベージュ(5Y7/1)
257,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639077E35-820AC-N800×2000×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
257,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639086E35-821A-N800×2100×350315ライトベージュ(5Y7/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639095E35-821AC-N800×2100×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639104E35-823A-N800×2300×350315ライトベージュ(5Y7/1)
317,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639113E35-823AC-N800×2300×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
317,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639122E35-914A-N900×1400×350324ライトベージュ(5Y7/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639131E35-914AC-N900×1400×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639147E35-916A-N900×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
211,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639156E35-916AC-N900×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
211,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639165E35-918A-N900×1800×350324ライトベージュ(5Y7/1)
261,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639174E35-918AC-N900×1800×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
261,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639183E35-919A-N900×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639192E35-919AC-N900×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639201E35-920A-N900×2000×350315ライトベージュ(5Y7/1)
297,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44639217E35-920AC-N900×2000×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
297,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする