曜日別特売

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm)

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
材質設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全100種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
100種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44640687E50-710A-N700×1000×400474ライトベージュ(5Y7/1)
141,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640696E50-710AC-N700×1000×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
141,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640705E50-712A-N700×1200×400474ライトベージュ(5Y7/1)
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640714E50-712AC-N700×1200×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640723E50-714A-N700×1400×400474ライトベージュ(5Y7/1)
178,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640732E50-714AC-N700×1400×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
178,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640741E50-716A-N700×1600×400474ライトベージュ(5Y7/1)
200,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640757E50-716AC-N700×1600×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
200,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640766E50-718A-N700×1800×400474ライトベージュ(5Y7/1)
230,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640775E50-718AC-N700×1800×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
230,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640784E50-719A-N700×1900×400474ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640793E50-719AC-N700×1900×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640802E50-720A-N700×2000×400465ライトベージュ(5Y7/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640811E50-720AC-N700×2000×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640827E50-721A-N700×2100×400465ライトベージュ(5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640836E50-721AC-N700×2100×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640845E50-723A-N700×2300×400465ライトベージュ(5Y7/1)
310,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640854E50-723AC-N700×2300×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
310,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640863E50-812A-N800×1200×400474ライトベージュ(5Y7/1)
180,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640872E50-812AC-N800×1200×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
180,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640881E50-814A-N800×1400×400474ライトベージュ(5Y7/1)
202,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640897E50-814AC-N800×1400×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
202,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640906E50-816A-N800×1600×400474ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640915E50-816AC-N800×1600×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640924E50-818A-N800×1800×400474ライトベージュ(5Y7/1)
265,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640933E50-818AC-N800×1800×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
265,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640942E50-819A-N800×1900×400474ライトベージュ(5Y7/1)
270,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640951E50-819AC-N800×1900×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
270,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640967E50-820A-N800×2000×400465ライトベージュ(5Y7/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640976E50-820AC-N800×2000×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
293,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640985E50-821A-N800×2100×400465ライトベージュ(5Y7/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640994E50-821AC-N800×2100×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641003E50-823A-N800×2300×400465ライトベージュ(5Y7/1)
329,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641012E50-823AC-N800×2300×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
329,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641021E50-914A-N900×1400×400474ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641037E50-914AC-N900×1400×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641046E50-916A-N900×1600×400474ライトベージュ(5Y7/1)
261,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641055E50-916AC-N900×1600×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
261,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641064E50-918A-N900×1800×400474ライトベージュ(5Y7/1)
299,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641073E50-918AC-N900×1800×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
299,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641082E50-919A-N900×1900×400474ライトベージュ(5Y7/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641091E50-919AC-N900×1900×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
302,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641107E50-920A-N900×2000×400465ライトベージュ(5Y7/1)
331,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641116E50-920AC-N900×2000×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
331,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641125E50-921A-N900×2100×400465ライトベージュ(5Y7/1)
340,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641134E50-921AC-N900×2100×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
340,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641143E50-923A-N900×2300×400465ライトベージュ(5Y7/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641152E50-923AC-N900×2300×400465クリーム塗装(2.5Y9/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641161E50-1014A-N1000×1400×400474ライトベージュ(5Y7/1)
265,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44641177E50-1014AC-N1000×1400×400474クリーム塗装(2.5Y9/1)
265,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする