曜日別特売

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット - 日東工業OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット - 日東工業

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
下面開口プレート:1.6
材質設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mm内容量1個
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷卸しの際、リフト等でのご協力をお願い致します。
全62種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
62種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643137OE35-78A700×800×350320ライトベージュ(5Y7/1)
139,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643146OE35-78AC700×800×350320クリーム塗装(2.5Y9/1)
139,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643155OE35-710A700×1000×350324ライトベージュ(5Y7/1)
154,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643164OE35-710AC700×1000×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
154,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643173OE35-712A700×1200×350324ライトベージュ(5Y7/1)
164,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643182OE35-712AC700×1200×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
164,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643191OE35-714A700×1400×350324ライトベージュ(5Y7/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643207OE35-714AC700×1400×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643216OE35-716A700×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
221,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643225OE35-716AC700×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
221,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643234OE35-719A700×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
268,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643243OE35-719AC700×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
268,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643252OE35-816A800×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
259,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643261OE35-816AC800×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
259,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643277OE35-819A800×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
295,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643286OE35-819AC800×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
295,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643295OE35-821A800×2100×350315ライトベージュ(5Y7/1)
355,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643304OE35-821AC800×2100×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
355,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643313OE35-823A800×2300×350315ライトベージュ(5Y7/1)
382,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643322OE35-823AC800×2300×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
382,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643331OE35-1016A1000×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643347OE35-1016AC1000×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643356OE35-1019A1000×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643365OE35-1019AC1000×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643374OE35-1021A1000×2100×350315ライトベージュ(5Y7/1)
409,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643383OE35-1021AC1000×2100×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
409,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643392OE35-1023A1000×2300×350315ライトベージュ(5Y7/1)
452,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643401OE35-1023AC1000×2300×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
452,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643417OE35-1216A1200×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643426OE35-1216AC1200×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643435OE35-1219A1200×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
409,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643444OE35-1219AC1200×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
409,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643453OE35-1419A1400×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
477,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643462OE35-1419AC1400×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
477,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643471OE35-1423A1400×2300×350315ライトベージュ(5Y7/1)
569,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643487OE35-1423AC1400×2300×350315クリーム塗装(2.5Y9/1)
569,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643496OE35-1619A1600×1900×350312ライトベージュ(5Y7/1)
556,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643505OE35-1619AC1600×1900×350312クリーム塗装(2.5Y9/1)
556,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643514OE35-1621A1600×2100×350312ライトベージュ(5Y7/1)
626,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643523OE35-1621AC1600×2100×350312クリーム塗装(2.5Y9/1)
626,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643532OE50-710A700×1000×500474ライトベージュ(5Y7/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643541OE50-710AC700×1000×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
184,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643557OE50-712A700×1200×500474ライトベージュ(5Y7/1)
198,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643566OE50-712AC700×1200×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
198,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643593OE50-716A700×1600×500474ライトベージュ(5Y7/1)
241,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643602OE50-716AC700×1600×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
241,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643636OE50-816A800×1600×500474ライトベージュ(5Y7/1)
277,000
188,800
207,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643645OE50-816AC800×1600×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
277,000
188,800
207,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643654OE50-819A800×1900×500474ライトベージュ(5Y7/1)
331,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643663OE50-819AC800×1900×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
331,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする