曜日別特売

S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) - 日東工業

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。

材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※増幅器はメーカー、機種により発熱量が異なります。使用する機器に応じてキャビネットサイズの変更・換気扇の取付け等の熱対策を施してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643873S12-34L300×400×120101ライトベージュ(5Y7/1)8.5354
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643882S12-34LC300×400×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)8.5354
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643891S12-43L400×300×120101ライトベージュ(5Y7/1)8.6254
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643907S12-43LC400×300×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)8.6254
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643916S12-44L400×400×120101ライトベージュ(5Y7/1)10.6354
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643925S12-44LC400×400×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)10.6354
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643934S12-45L400×500×120101ライトベージュ(5Y7/1)12.8454
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643943S12-45LC400×500×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)12.8454
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643952S12-46L400×600×120101ライトベージュ(5Y7/1)14.8554
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643961S12-46LC400×600×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)14.8554
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643977S12-55L500×500×120101ライトベージュ(5Y7/1)15.4454
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643986S12-55LC500×500×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)15.4454
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643995S12-56L500×600×120101ライトベージュ(5Y7/1)17.8554
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644004S12-56LC500×600×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)17.8554
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644013S12-57L500×700×120101ライトベージュ(5Y7/1)20.4654
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644022S12-57LC500×700×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)20.4654
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644031S12-64L600×400×120101ライトベージュ(5Y7/1)14.9354
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644047S12-64LC600×400×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)14.9354
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644056S12-66L600×600×120101ライトベージュ(5Y7/1)20.7554
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644065S12-66LC600×600×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)20.7554
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644074S12-67L600×700×120101ライトベージュ(5Y7/1)23.8654
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644083S12-67LC600×700×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)23.8654
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644092S12-68L600×800×120101ライトベージュ(5Y7/1)26.8754
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644101S12-68LC600×800×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)26.8754
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644117S12-69L600×900×120101ライトベージュ(5Y7/1)29.8854
60,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644126S12-69LC600×900×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)29.8854
60,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644135S12-105-2L1000×500×120101ライトベージュ(5Y7/1)29.4454
68,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644144S12-105-2LC1000×500×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)29.4454
68,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644153S14-34L300×400×140121ライトベージュ(5Y7/1)8.8354
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644162S14-34LC300×400×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)8.8354
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644171S14-44L400×400×140121ライトベージュ(5Y7/1)11354
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644187S14-44LC400×400×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)11354
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644196S14-45L400×500×140121ライトベージュ(5Y7/1)13.2454
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644205S14-45LC400×500×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)13.2454
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644214S14-46L400×600×140121ライトベージュ(5Y7/1)15.3554
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644223S14-46LC400×600×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)15.3554
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644232S14-55L500×500×140121ライトベージュ(5Y7/1)15.9454
37,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644241S14-55LC500×500×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)15.9454
37,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644257S14-57L500×700×140121ライトベージュ(5Y7/1)21654
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644266S14-57LC500×700×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)21654
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644275S14-65L600×500×140121ライトベージュ(5Y7/1)18.4454
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644284S14-65LC600×500×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)18.4454
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644293S14-67L600×700×140121ライトベージュ(5Y7/1)24.4654
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644302S14-67LC600×700×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)24.4654
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644311S14-69L600×900×140121ライトベージュ(5Y7/1)30.6854
64,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644327S14-69LC600×900×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)30.6854
64,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644336S14-86-2L800×600×140121ライトベージュ(5Y7/1)28.6554
68,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644345S14-86-2LC800×600×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)28.6554
68,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644354S14-88-2L800×800×140121ライトベージュ(5Y7/1)36.7754
72,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44644363S14-88-2LC800×800×140121クリーム塗装(2.5Y9/1)36.7754
72,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする