曜日別特売

E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)

E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ) - 日東工業E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ) - 日東工業

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2~4.5
下面開口プレート:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm内容量1個
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全34種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649053E35-712LA700×1200×350324
159,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649062E35-714LA700×1400×350324
173,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649071E35-716LA700×1600×350324
216,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649087E35-719LA700×1900×350324
270,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649114E35-816LA800×1600×350324
234,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649123E35-819LA800×1900×350324
288,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649141E35-916LA900×1600×350324
261,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649157E35-919LA900×1900×350324
355,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649166E35-1016LA1000×1600×350324
270,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649184E35-1216LA1200×1600×350324
344,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649193E35-1219LA1200×1900×350324
452,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649202E35-1419LA1400×1900×350324
508,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649211E35-1619LA1600×1900×350312
522,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649227E50-712LA700×1200×500474
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649236E50-714LA700×1400×500474
225,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649245E50-716LA700×1600×500474
254,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649254E50-719LA700×1900×500474
295,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649263E50-812LA800×1200×500474
230,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649272E50-814LA800×1400×500474
256,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649281E50-816LA800×1600×500474
295,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649297E50-819LA800×1900×500474
333,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649306E50-914LA900×1400×500474
295,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649315E50-916LA900×1600×500474
328,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649324E50-919LA900×1900×500474
376,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649333E50-1016LA1000×1600×500474
344,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649342E50-1019LA1000×1900×500474
391,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649351E50-1216LA1200×1600×500474
410,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649367E50-1219LA1200×1900×500474
457,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649376E50-1419LA1400×1900×500474
538,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649385E50-1619LA1600×1900×500462
592,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649096E35-812LA800×1200×350324
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44649105E35-814LA800×1400×350324
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44649132E35-914LA900×1400×350324
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44649175E35-1019LA1000×1900×350324
369,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44649096E35-812LA69857220E35-812LA-LJE35-812LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業 69857220熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44649105E35-814LA70032710E35-814LA-LJE35-814LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業 70032710熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする