曜日別特売

E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ)

E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) - 日東工業E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) - 日東工業

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2~4.5
下面開口プレート:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm内容量1個
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全34種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649394E35-712LSA700×1200×350324
153,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649403E35-714LSA700×1400×350324
167,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649412E35-716LSA700×1600×350324
210,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649421E35-719LSA700×1900×350324
264,600
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649437E35-812LSA800×1200×350324
164,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649446E35-814LSA800×1400×350324
185,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649455E35-816LSA800×1600×350324
228,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649464E35-819LSA800×1900×350324
282,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649473E35-914LSA900×1400×350324
224,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649482E35-916LSA900×1600×350324
255,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649491E35-919LSA900×1900×350324
349,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649507E35-1016LSA1000×1600×350324
264,600
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649516E35-1019LSA1000×1900×350324
363,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649525E35-1216LSA1200×1600×350324
338,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649534E35-1219LSA1200×1900×350324
446,600
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649543E35-1419LSA1400×1900×350324
502,600
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649552E35-1619LSA1600×1900×350312
516,600
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649561E50-712LSA700×1200×500474
192,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649577E50-714LSA700×1400×500474
219,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649586E50-716LSA700×1600×500474
248,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649595E50-719LSA700×1900×500474
289,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649604E50-812LSA800×1200×500474
224,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649613E50-814LSA800×1400×500474
250,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649622E50-816LSA800×1600×500474
289,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649631E50-819LSA800×1900×500474
327,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649647E50-914LSA900×1400×500474
289,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649656E50-916LSA900×1600×500474
322,600
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649665E50-919LSA900×1900×500474
370,600
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649674E50-1016LSA1000×1600×500474
338,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649683E50-1019LSA1000×1900×500474
385,600
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649692E50-1216LSA1200×1600×500474
404,600
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649701E50-1219LSA1200×1900×500474
451,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649717E50-1419LSA1400×1900×500474
532,600
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44649726E50-1619LSA1600×1900×500462
586,600
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする