曜日別特売

OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット

OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット - 日東工業OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット - 日東工業

遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
屋根付

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2~4.5
下面開口プレート:1.6
屋根:2.3
遮光板:1.6
材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm内容量1個
注意
※結露につきましては、使用環境により効果が得られない場合もありますので、その場合は、ヒーター等による結露対策等を行ってください。
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650252OE35-78LDA700×800×350330ライトベージュ(5Y7/1)
178,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650261OE35-78LDAC700×800×350330クリーム塗装(2.5Y9/1)
178,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650277OE35-710LDA700×1000×350324ライトベージュ(5Y7/1)
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650286OE35-710LDAC700×1000×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650295OE35-712LDA700×1200×350324ライトベージュ(5Y7/1)
209,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650304OE35-712LDAC700×1200×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
209,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650313OE35-714LDA700×1400×350324ライトベージュ(5Y7/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650322OE35-714LDAC700×1400×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650331OE35-716LDA700×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650347OE35-716LDAC700×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
288,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650356OE35-719LDA700×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
342,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650365OE35-719LDAC700×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
342,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650374OE35-816LDA800×1600×350324ライトベージュ(5Y7/1)
335,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650383OE35-816LDAC800×1600×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
335,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650392OE35-819LDA800×1900×350324ライトベージュ(5Y7/1)
378,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650401OE35-819LDAC800×1900×350324クリーム塗装(2.5Y9/1)
378,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650417OE50-710LDA700×1000×500474ライトベージュ(5Y7/1)
234,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650426OE50-710LDAC700×1000×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
234,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650435OE50-712LDA700×1200×500474ライトベージュ(5Y7/1)
254,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650444OE50-712LDAC700×1200×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
254,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650453OE50-714LDA700×1400×500474ライトベージュ(5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650462OE50-714LDAC700×1400×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650471OE50-816LDA800×1600×500474ライトベージュ(5Y7/1)
358,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650487OE50-816LDAC800×1600×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
358,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650496OE50-819LDA800×1900×500474ライトベージュ(5Y7/1)
425,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650505OE50-819LDAC800×1900×500474クリーム塗装(2.5Y9/1)
425,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする