曜日別特売

RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様)

RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様) - 日東工業

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
基台:3.2
下面開口プレート1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54取付部19型マウントユニット(2.3mm)設置場所屋外用扉形式片扉(前後共に扉式)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
寸法D(mm)
取付ユニット
搭載可能熱量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651257RCJ60-66Y-P10A680×681×68053610U150
503,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651266RCJ60-68Y-P10A680×881×68073615U165
522,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651275RCJ60-610Y-P10A680×1081×68093619U185
541,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651284RCJ60-610Y-P20A680×1081×68093619U320
716,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする