RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)

RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様) - 日東工業

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
基台:3.2
下面開口プレート1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP44取付部19型マウントユニット(2.3mm)設置場所屋外用扉形式片扉(前後共に扉式)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
搭載可能熱量(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
取付ユニット
搭載可能熱量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651293RCJ60-66Y-F1N680×681×68053664.310U80
410,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651302RCJ60-68Y-F1N680×881×68073676.215U95
437,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651327RCJ60-66Y-F2N680×681×68053666.310U170
457,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651311RCJ60-610Y-F1A680×1081×68093690.219U115
315,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651336RCJ60-68Y-F2A680×881×68073678.215U185
332,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651345RCJ60-610Y-F2A680×1081×68093692.219U205
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする