曜日別特売

S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) - 日東工業

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。

仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651722S12-34LS300×400×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651731S12-34LSC300×400×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651747S12-43LS400×300×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651756S12-43LSC400×300×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651765S12-44LS400×400×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651774S12-44LSC400×400×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651783S12-45LS400×500×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651792S12-45LSC400×500×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651801S12-46LS400×600×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
29,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651817S12-46LSC400×600×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
29,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651826S12-55LS500×500×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651835S12-55LSC500×500×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651844S12-56LS500×600×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
39,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651853S12-56LSC500×600×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
39,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651862S12-57LS500×700×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
45,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651871S12-57LSC500×700×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
45,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651887S12-64LS600×400×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651896S12-64LSC600×400×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651905S12-66LS600×600×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
46,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651914S12-66LSC600×600×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
46,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651923S12-67LS600×700×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
50,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651932S12-67LSC600×700×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
50,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651941S12-68LS600×800×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
52,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651957S12-68LSC600×800×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
52,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651966S12-69LS600×900×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
58,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651975S12-69LSC600×900×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
58,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651984S12-105-2LS1000×500×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
66,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651993S12-105-2LSC1000×500×120クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
66,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652002S14-34LS300×400×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652011S14-34LSC300×400×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652027S14-44LS400×400×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652036S14-44LSC400×400×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652045S14-45LS400×500×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652054S14-45LSC400×500×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
30,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652063S14-46LS400×600×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
37,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652072S14-46LSC400×600×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
37,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652081S14-55LS500×500×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
36,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652097S14-55LSC500×500×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
36,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652106S14-57LS500×700×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
46,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652115S14-57LSC500×700×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
46,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652124S14-65LS600×500×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
45,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652133S14-65LSC600×500×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
45,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652142S14-67LS600×700×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
52,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652151S14-67LSC600×700×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
52,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652167S14-69LS600×900×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
62,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652176S14-69LSC600×900×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
62,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652185S14-86-2LS800×600×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
66,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652194S14-86-2LSC800×600×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
66,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652203S14-88-2LS800×800×140ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
69,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44652212S14-88-2LSC800×800×140クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)
69,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする