THA-A HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口なしタイプ)

THA-A HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口なしタイプ) - 日東工業

電話端子用、光接続箱用キャビネットとしてご利用ください。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
入出線部は、開口プレート付入線穴、反対側はケーブルエントリーパッキンを付属しています。
ドアのコーナー部はR付でソフトなデザインです。
換気口なしタイプ

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)設置場所屋内キャビネット板厚(mm)扉、ボデー、開口プレート:1扉形式片扉取付基板木製基板12mm内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653682THA8-22AC200×200×8064150801.6
9,200
取扱い終了
返品不可
44653691THA8-23AC200×300×8064150802.2
9,600
取扱い終了
返品不可
44653707THA8-25AC200×500×8064150803.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653716THA8-2525AC250×250×80642001302.3
9,600
取扱い終了
返品不可
44653725THA8-2535AC250×350×80642001303
10,500
取扱い終了
返品不可
44653734THA8-255AC250×500×80642001304
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653743THA8-354AC350×400×80643002304.3
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653752THA8-355AC350×500×80643002305.2
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653761THA8-44AC400×400×80643502804.8
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653777THA8-45AC400×500×80643502805.8
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653786THA8-455AC450×500×80644003306.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653795THA8-56AC500×600×80644503808.3
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653804THA8-57AC500×700×80644503809.6
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653813THA12-34AC300×400×1201042501804.4
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653822THA12-35AC300×500×1201042501805.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653831THA12-44AC400×400×1201043502805.4
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653847THA12-45AC400×500×1201043502806.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653856THA12-46AC400×600×1201043502807.6
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653865THA12-47AC400×700×1201043502808.7
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653874THA12-55AC500×500×1201044503807.8
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653883THA12-56AC500×600×1201044503809.1
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653892THA12-57AC500×700×12010445038010.4
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653454THA8-22AC200×200×8064150801.6
9,200
取扱い終了
返品不可
44653472THA8-23AC200×300×8064150802.2
9,600
取扱い終了
返品不可
44653497THA8-25AC200×500×8064150803.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653515THA8-2525AC250×250×80642001302.3
9,600
取扱い終了
返品不可
44653533THA8-2535AC250×350×80642001303
10,500
取扱い終了
返品不可
44653551THA8-255AC250×500×80642001304
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653576THA8-354AC350×400×80643002304.3
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする