日東工業
THC-DF HUB収納キャビネット(フロアータイプ・換気扇付)
後ドアに換気扇(PF-121CL)が1個取付けてあります。(排気用)
換気扇用のプラグコードは便利な差込コンセント付きで、コードの長さは1mです。
19型のHUBの取付けが可能です。(棚板付は除く)
キャビネット板厚(mm)
1.2
塗装色
Nホワイトグレー塗装5YB8/0.5
材質
鉄
ハンドル
平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
扉形式
片扉(前後共に扉式)
取付基板
19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44654154
THC65-26-DF
200×600×650
20.7
¥80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654163
THC65-36-DF
300×600×650
23
¥86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654172
THC65-456-DF
450×600×650
29.7
¥90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654181
THC65-456T-DF
450×600×650
33.2
¥98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください