曜日別特売

VP-E スチール製ペデスタルボックス

VP-E スチール製ペデスタルボックス - 日東工業

ボックス部はスチール製で、経済性に優れています。
自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
屋根、扉は取外しが可能です。
コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。

塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法L(mm)41寸法K(mm)6.7設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.6取付基板鉄製2.3mm内容量1個
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44655642VP35-59E500×900×350332
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655651VP35-512E500×1200×350326
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655667VP35-89E800×900×350332
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655676VP35-812E800×1200×350326
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655685VP35-815E800×1500×350326
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655694VP35-116E1100×600×350326
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655703VP35-119E1100×900×350326
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655712VP35-1112E1100×1200×350326
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655721VP35-1115E1100×1500×350326
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655737VP35-146E1400×600×350326
259,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655746VP35-149E1400×900×350326
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655755VP35-1412E1400×1200×350326
328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655764VP50-89E800×904×500482
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655773VP50-812E800×1204×500476
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655782VP50-815E800×1504×500476
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655791VP50-116E1100×604×500476
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655807VP50-119E1100×904×500476
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655816VP50-1112E1100×1204×500476
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655825VP50-1115E1100×1504×500476
338,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655834VP50-146E1400×604×500476
284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655843VP50-149E1400×904×500476
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655852VP50-1412E1400×1204×500476
369,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする