M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
コーナー部が丸味をもったデザインです。
スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉
キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉
ハンドル(H-28)
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
取付スペース
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44656394M-12RB300×465×185〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×1片扉
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656403MS-12RB300×800×185〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 100A〕×12段扉
68,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656421MS-22RB500×900×185〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 100A〕×22段扉
104,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656412MS-35RB500×900×185〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 100A〕×1〔WHM 単相 2線式 30A〕×1〔ELB 2P 30A〕×1タイムスイッチ×12段扉
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする