曜日別特売

OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全44種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
質量(kg)
外形寸法(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44657015OM-11B400×300×200ライトベージュ(5Y7/1)9.9縦:430
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657024OM-11BC400×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)9.9縦:430
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657033OM-12B500×300×200ライトベージュ(5Y7/1)11.6縦:530
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657042OM-12BC500×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)11.6縦:530
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657051OM-13B400×500×200ライトベージュ(5Y7/1)14.9縦:430
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657067OM-13BC400×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)14.9縦:430
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657076OM-14B500×500×200ライトベージュ(5Y7/1)17.4縦:530
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657085OM-14BC500×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)17.4縦:530
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657094OM-20B800×250×200ライトベージュ(5Y7/1)15.4縦:830
42,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657103OM-20BC800×250×200クリーム塗装(2.5Y9/1)15.4縦:830
42,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657112OM-20TB1000×350×200ライトベージュ(5Y7/1)22.7縦:1030
52,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657121OM-20TBC1000×350×200クリーム塗装(2.5Y9/1)22.7縦:1030
52,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657137OM-21B400×500×200ライトベージュ(5Y7/1)15.2縦:430
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657146OM-21BC400×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)15.2縦:430
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657155OM-22B500×500×200ライトベージュ(5Y7/1)17.7縦:530
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657164OM-22BC500×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)17.7縦:530
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657173OM-32B500×700×200ライトベージュ(5Y7/1)23.6縦:530
58,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657182OM-32BC500×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)23.6縦:530
58,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657191OM-34B500×500×200ライトベージュ(5Y7/1)17.7縦:530
54,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657207OM-34BC500×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)17.7縦:530
54,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657216OM-34TB600×500×200ライトベージュ(5Y7/1)20.2縦:630
61,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657225OM-34TBC600×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)20.2縦:630
61,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657234OM-44NB600×700×200ライトベージュ(5Y7/1)26.8縦:630
64,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657243OM-44NBC600×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)26.8縦:630
64,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657252OM-45B800×500×200ライトベージュ(5Y7/1)25.3縦:830
61,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657261OM-45BC800×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)25.3縦:830
61,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657277OM-46B1000×500×200ライトベージュ(5Y7/1)30.3縦:1030
71,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657286OM-46BC1000×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)30.3縦:1030
71,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657295OM-15B600×400×200ライトベージュ(5Y7/1)16.7縦:630
52,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657304OM-15BC600×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)16.7縦:630
52,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657313OM-16B800×400×200ライトベージュ(5Y7/1)20.8縦:830
59,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657322OM-16BC800×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)20.8縦:830
59,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657331OM-17B1000×400×200ライトベージュ(5Y7/1)25縦:1030
68,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657347OM-17BC1000×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)25縦:1030
68,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657356OM-18B1200×400×200ライトベージュ(5Y7/1)29.1縦:1230
74,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657365OM-18BC1200×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)29.1縦:1230
74,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657374OM-25B600×600×200ライトベージュ(5Y7/1)23.1縦:630
64,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657383OM-25BC600×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)23.1縦:630
64,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657392OM-26B800×600×200ライトベージュ(5Y7/1)28.7縦:830
78,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657401OM-26BC800×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)28.7縦:830
78,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657417OM-27B1000×600×200ライトベージュ(5Y7/1)34.4縦:1030
85,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657426OM-27BC1000×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)34.4縦:1030
85,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657435OM-28B1200×600×200ライトベージュ(5Y7/1)40.1縦:1230
104,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657444OM-28BC1200×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)40.1縦:1230
104,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする