曜日別特売

OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)
下扉 キーハンドル(H-24N)
ハンドル(H-28)
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全58種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
質量(kg)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44657532OMS-11B800×300×200ライトベージュ(5Y7/1)17.3縦:830
67,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657541OMS-11BC800×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)17.3縦:830
67,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657557OMS-12B1000×350×200ライトベージュ(5Y7/1)22.3縦:1030
68,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657566OMS-12BC1000×350×200クリーム塗装(2.5Y9/1)22.3縦:1030
68,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657575OMS-21B800×500×200ライトベージュ(5Y7/1)25.2縦:830
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657584OMS-21BC800×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)25.2縦:830
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657593OMS-22B1000×500×200ライトベージュ(5Y7/1)29.9縦:1030
104,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657602OMS-22BC1000×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)29.9縦:1030
104,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657611OMS-23B1200×500×200ライトベージュ(5Y7/1)34.5縦:1230
122,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657627OMS-23BC1200×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)34.5縦:1230
122,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657636OMS-24B1400×500×200ライトベージュ(5Y7/1)39縦:1430
127,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657645OMS-24BC1400×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)39縦:1430
127,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657654OMS-25B1600×500×200ライトベージュ(5Y7/1)43.5縦:1630
135,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657663OMS-25BC1600×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)43.5縦:1630
135,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657672OMS-251B1200×600×200ライトベージュ(5Y7/1)39.6縦:1230
125,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657681OMS-251BC1200×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)39.6縦:1230
125,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657697OMS-252B1400×600×200ライトベージュ(5Y7/1)44.8縦:1430
135,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657706OMS-252BC1400×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)44.8縦:1430
135,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657715OMS-253B1600×600×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1630
142,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657724OMS-253BC1600×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1630
142,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657733OMS-26B800×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:830
110,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657742OMS-26BC800×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:830
110,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657751OMS-27B1000×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1030
118,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657767OMS-27BC1000×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1030
118,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657776OMS-271B1200×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1230
132,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657785OMS-271BC1200×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1230
132,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657794OMS-272B1400×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1430
149,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657803OMS-272BC1400×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1430
149,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657812OMS-273B1600×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1630
166,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657821OMS-273BC1600×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1630
166,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657837OMS-35B900×500×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:930
95,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657846OMS-35BC900×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:930
95,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657855OMS-34B1100×500×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1130
107,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657864OMS-34BC1100×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1130
107,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657873OMS-44B1100×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1130
127,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657882OMS-44BC1100×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1130
127,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657891OMS-45B1300×700×200ライトベージュ(5Y7/1)50縦:1330
139,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657907OMS-45BC1300×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)50縦:1330
139,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657916OMS-31B800×700×200ライトベージュ(5Y7/1)33.1縦:830
113,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657925OMS-31BC800×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)33.1縦:830
113,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657934OMS-32B1000×700×200ライトベージュ(5Y7/1)39.3縦:1030
120,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657943OMS-32BC1000×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)39.3縦:1030
120,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657952OMS-33B1200×700×200ライトベージュ(5Y7/1)45.2縦:1230
135,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657961OMS-33BC1200×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)45.2縦:1230
135,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657977OMS-331B1400×700×200ライトベージュ(5Y7/1)51.1縦:1430
152,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657986OMS-331BC1400×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)51.1縦:1430
152,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657995OMS-332B1600×700×200ライトベージュ(5Y7/1)57縦:1630
168,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658004OMS-332BC1600×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)57縦:1630
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658013OMS-13B800×500×200ライトベージュ(5Y7/1)24.9縦:830
83,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658022OMS-13BC800×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)24.9縦:830
83,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする