曜日別特売

SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44658512SHO-34TB900×900×200ライトベージュ(5Y7/1)
196,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658521SHO-34TBC900×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
196,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658537SHO-36TB1300×900×200ライトベージュ(5Y7/1)
238,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658546SHO-36TBC1300×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
238,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658555SHO-38TB1700×900×200ライトベージュ(5Y7/1)
268,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658564SHO-38TBC1700×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
268,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658573SHO-310TB2100×900×200ライトベージュ(5Y7/1)
344,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658582SHO-310TBC2100×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
344,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658591SHO-312TB1700×1300×200ライトベージュ(5Y7/1)
412,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658607SHO-312TBC1700×1300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
412,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658616SHO-124TB1100×1100×200ライトベージュ(5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658625SHO-124TBC1100×1100×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658634SHO-126TB1600×1200×200ライトベージュ(5Y7/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658643SHO-126TBC1600×1200×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
369,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658652SHO-128TB2100×1200×200ライトベージュ(5Y7/1)
463,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658661SHO-128TBC2100×1200×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
463,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする